Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 26 Klebesticks transparent Ø11x 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo 26 Klebesticks transparent Ø11x 200mm
Metabo 26 Klebesticks transparent Ø11x 200mm
Metabo 26 Klebesticks transparent Ø11x 200mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p254194
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     63088600
EAN/GTIN:
     4007430422873
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Transparenter Klebestick für den universellen Einsatz in allen Bereichen
Zum Kleben von Kunststoff, Karton, Glas, Metall, Keramik, Stein, Textilien, Kork, Leder, Holz, Papier, Pappe etc.
Lösungsmittelfrei und rückstandslos entfernbar mit Heißluft
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Metabo
Gewicht:
0,5 kg
Offene Zeit des Klebers:
ca. 35 sek
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
20,500 cm
Höhe (Verpackung):
5,000 cm
Breite (Verpackung):
8,000 cm
Bruttogewicht:
0,538 kg
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, Heißkleber, Klebeklötze, Schmelzkleber, Schmelzklebstoff, heißkleber, Metabo, 26, Klebesticks, transparent, Ø11x, 200mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 16,09*
€ 21,13*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,57*
€ 23,85*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 18,54*
€ 23,85*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,67*
€ 24,03*
1
€ 5,00*
ab € 20,00*
€ 25,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,03134* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.