Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo Stecktülle Euro 6 mm, SB-verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metabo Stecktülle Euro 6 mm, SB-verpackt
Metabo Stecktülle Euro 6 mm, SB-verpackt
Metabo Stecktülle Euro 6 mm, SB-verpackt
Metabo Stecktülle Euro 6 mm, SB-verpackt
Artikel-Nr.:
     5417S-p254731
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     0901025959
EAN/GTIN:
     4003665297866
Suchbegriffe:
Metabo Ersatzteile
Schlauchverbinder
Druckluftstecknippel
Stecknippel Druckluft
Für die Verwendung mit Euro- und UNI-Kupplungen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Gewicht:
0,020
Ausführung:
mit Tülle
Vorgänger:
0901025959
Stat.WarenNr:
84149000900
Da sich die Ursprungsländer und Warennummern unterjährig änd:
DE
Anschlussgröße:
6 mm
Verkaufseinheit:
1
Ursprungsland:
DE
Länge (Verpackung):
170.000 mm
Höhe (Verpackung):
15.000 mm
Breite (Verpackung):
62.000 mm
Bruttogewicht:
0.020 kg
Durchmesser:
6 mm
Hersteller:
Metabo
Weitere Suchbegriffe: Tülle Druckluft, elektra beckum metabo ersatzteile, metabo ersatzteile, Metabo, Stecktülle, Euro, 6, mm,, SB-verpackt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,70*
€ 2,96*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,10*
€ 3,25*
7 Tage
1
€ 5,49*
ab € 2,30*
€ 3,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 3,57*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.