Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10
Fischer Rohrschelle FRS 55 - 61 M8/M10
Artikel-Nr.:
     5417S-p266206
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     042555
EAN/GTIN:
     4006209425558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Die Fischer Rohrschelle FRS 55-61 M8/M10 ermöglicht eine einfache Montage von Rohrleitungen. Der Brandprüfbericht gewährleistet objektiv geprüfte Funktionssicherheit. Die Zweischraubigkeit ermöglicht die optimierte Anpassung auf den Rohraußendurchmesser. Schalldämmeinlage gewährt die Schallreduzierung und verhindert Kontaktkorrosion. Anschlussmutter mit Kombigewinde M8/M10 zur Aufnahme von Gewindestangen oder Stockschrauben. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
1
Werkstoffart:
Stahl
Blechstärke:
1,25
Höhe H:
85
Höhe Z:
50
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Farbe:
schwarz
Einfügungsdämmung:
16
Temperaturbereich:
-50° bis +110°C
Breite:
99
Blechstärke s:
1,25
Anschlussmutter:
Widerstandsgeschweißt, M 8/ M 10, SW 17, h = 21 mm
Breite x Stärke:
20x1,25
Hersteller:
Fischer
Werkstoff:
Stahl DD11 (Werkstoff-Nr. 1.0332) nach DIN EN 10111
Schalldämmung:
für DIN 4109
Schalldämmeinlage:
Werkstoff: SBR/EPDM; chlorfrei; silikonfrei
Höhe Anschlussmutter:
15
Härte:
45 + - 5° Shore A
Schraubenform:
Flachkopfschraube mit Kombikreuzschlitz
Verschlussschraube:
M6
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Blechbreite:
20
Außendurchmesser mit Schraube:
105
Nenndurchmesser:
2" Zoll
Spannbereich:
55-61 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,0022*
€ 1,2922*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,0111*
€ 1,3019*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,0322*
€ 1,3322*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,02444*
€ 1,33444*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,937*
€ 1,457*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,457*
€ 1,73383
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,297*
€ 1,54343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,227*
€ 1,46013
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,177*
€ 1,40063
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,137*
€ 1,35303
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.