Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 35,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Fischer Kälteschelle KFT 35,0
Artikel-Nr.:
     5417S-p266220
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505588
EAN/GTIN:
     4048962070682
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Die Fischer Kälteschelle KFT 35,0 mit Innendurchmesser 35,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,42
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
20
GTIN (EAN-Code):
4048962070682
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
37 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Farbe:
schwarz
Breite x Stärke:
40 x 30 mm
Breite B:
95 mm
Höhe Anschlussmutter:
9/20/14 mm
Verschlussschraube:
M6 x 20
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Außendurchmesser:
95 mm
Dämmstärke:
30
Breite:
40 mm
Spannbereich:
35-37 mm
Innendurchmesser:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle, bbs schelle, fischer bügelschelle, Fischer, Kälteschelle, KFT, 35,0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 16,1843*
€ 22,2343*
2 Tage
17
€ 6,40*
ab € 16,21*
€ 22,34*
€ 5,00*
ab € 19,263*
€ 26,063*
3 Tage
17
€ 6,40*
ab € 23,24*
€ 31,31*
2 Tage
17
€ 7,99*
ab € 24,89*
€ 33,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,2343*
€ 26,45882
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,7843*
€ 25,92332
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,7743*
€ 24,72142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,8243*
€ 23,59092
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,0543*
€ 22,67462
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1843*
€ 19,25932
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.