Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 60,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Fischer Kälteschelle KFT 60,3
Artikel-Nr.:
     5417S-p266229
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505598
EAN/GTIN:
     4048962070774
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Kälteschelle KFT 60,3 mit Innendurchmesser 60,3 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,72
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
32
GTIN (EAN-Code):
4048962070774
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
63,3 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite x Stärke:
50 x 30 mm
Breite B:
120 mm
Höhe Anschlussmutter:
9/20/14 mm
Verschlussschraube:
M 6 x 25
Farbe:
schwarz
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Außendurchmesser:
120 mm
Dämmstärke:
30
Breite:
50 mm
Spannbereich:
60,3-63,3 mm
Innendurchmesser:
60,3 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Stockschraube, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Kälteschelle, KFT, 60,3
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 21,1876*
€ 28,4676*
1 Tag
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 21,11*
€ 28,61*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 26,083*
€ 34,843*
2 Tage
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 30,38*
€ 40,34*
1 Tag
30
pro Stück
€ 7,99*
ab € 32,36*
€ 43,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,4676*
€ 33,87644
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,1576*
€ 33,50754
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,5476*
€ 31,59164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,6276*
€ 30,49684
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,3976*
€ 29,03314
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,1876*
€ 25,21324
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.