Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 129,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Fischer Kälteschelle KFT 129,0
Artikel-Nr.:
     5417S-p266242
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505914
EAN/GTIN:
     4048962070927
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Kälteschelle KFT 129,0 mit Innendurchmesser 129,0 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Tripelgewinde M8 / M10 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
3,19
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
81
GTIN (EAN-Code):
4048962070927
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
132,2 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite x Stärke:
60 x 43 mm
Breite B:
218 mm
Höhe Anschlussmutter:
9/20/14 mm
Verschlussschraube:
M 8 x 25
Farbe:
schwarz
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10 / 1/2"
Außendurchmesser:
218 mm
Dämmstärke:
40
Breite:
60 mm
Spannbereich:
129-132,2 mm
Innendurchmesser:
129 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubrohrschellen, Schwerlastschellen, Stockschraube, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Kälteschelle, KFT, 129,0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 41,3352*
€ 53,6852*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 41,39*
€ 53,98*
€ 5,00*
ab € 50,7641*
€ 65,0041*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 59,58*
€ 74,91*
4 Tage
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 63,47*
€ 79,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,6852*
€ 63,88539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,5852*
€ 62,57639
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,9952*
€ 59,49429
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,6552*
€ 56,70969
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,3152*
€ 55,11509
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,3352*
€ 49,18889
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.