Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle KFT 168,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Fischer Kälteschelle KFT 168,3
Artikel-Nr.:
     5417S-p266247
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     505919
EAN/GTIN:
     4048962070972
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Die Fischer Kälteschelle KFT 168,3 mit Innendurchmesser 168,3 mm aus geschlossenem PUR-Schaum gewährt den Einsatz mit allen gängigen Dämmmaterialien zur Installation von Rohrleitungen in der Kälte- und Klimatechnik mit hoher Lastaufnahme. Anschlussmutter mit Kombigewinde M12 / 1/2" ermöglicht eine Rohrbefestigung mit höherer Biegefestigkeit. Rohrschellenschrauben mit Verlustsicherung.
Weitere Informationen:
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
4,04
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Hersteller:
Fischer
Höhe Z1:
96
GTIN (EAN-Code):
4048962070972
Druckfestigkeit:
2,4 N/mm²
Diffusionswiderstand:
2500
Innen-Ø:
170,3 mm
Brandverhalten:
DIN 4102: Klasse B2
Breite x Stärke:
60 x 40 mm
Breite B:
248 mm
Höhe Anschlussmutter:
27/14 mm
Verschlussschraube:
M 10 x 25
Farbe:
schwarz
Material:
geschlossenzelliger Polyurethanschaum
Anschlussgewinde:
M 12 / 1/2"
Außendurchmesser:
248 mm
Dämmstärke:
40
Breite:
60 mm
Spannbereich:
168,3-170,3 mm
Innendurchmesser:
168,3 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,4751*
€ 71,5051*
1 Tag
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 57,10*
€ 71,90*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 69,8729*
€ 87,3129*
2 Tage
6
pro Packung
€ 6,40*
ab € 81,96*
€ 101,41*
1 Tag
6
pro Stück
€ 7,99*
ab € 86,94*
€ 107,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,5051*
€ 85,09107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,5651*
€ 83,97247
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,0351*
€ 79,77177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,3551*
€ 76,58257
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,4751*
€ 67,20537
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.