Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy Magnetfeldprüfer kontaktlos 130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Testboy Magnetfeldprüfer kontaktlos 130
Testboy Magnetfeldprüfer kontaktlos 130
Artikel-Nr.:
     5417S-p273198
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4028532201302
Suchbegriffe:
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
LED-Taschenlampe
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldprüfer Testboy 130

Berührungsloser Magnetfeldprüfer, zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneumatik- und Hydrauliksystemen. Testfunktion bei Relais, Magnetspulen, Schützen, Ventilen und Pumpen. Mit integrierter LED-Taschenlampe. Für den Selbsttest ist ein Permanentmagnet angebracht. Geprüft und zugelassen nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411). Lieferumfang: 2 Batterien 1,5 V AAA LR03 und Permanentmagneten.
Weitere Informationen:
Länge:
160
Norm:
DIN VDE 0411
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Integrierte Beleuchtung:
Ja
Berührungslose Prüfung:
Ja
Kabelbruchdetektor:
Nein
Drehfeldrichtungsprüfung:
Nein
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Batterie-Nennspannung:
1,5 V
SB-Verpackt:
Nein
Akkutyp:
AAA
Phasenprüfung:
Nein
Anwendung:
zum Aufspüren und Überprüfen von Magnetfeldern in Pneumatik- und Hydrauliksystemen. Testfunktion bei Relais, Magnetspulen, Schützen, Ventilen und Pumpen
Lieferumfang:
2 Batterien 1,5 V AAA LR03 und Permanentmagnet
Hersteller:
Testboy
Gesamtlänge:
160
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,16*
€ 31,67*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 23,92*
€ 31,68*
2 Tage
4
€ 5,99*
ab € 23,74*
€ 31,77*
2 Tage
38
€ 6,90*
ab € 24,13*
€ 32,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 23,23*
€ 32,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.