Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-tlg.
Bosch Klebestick-Set Cristal 7 x 150 mm, 60 g, 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     5417S-p332481
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2609256A04
EAN/GTIN:
     3165140608572
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Bosch 10-tlg. Klebestick-Set Cristal
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Spezifikation:
7 x 150 mm, 60 g
Grundpreis:
Nein
Gewicht g:
60
Länge mm:
150
Durchmesser mm:
7
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone bosch, heißklebepatrone, Bosch, Klebestick-Set, Cristal, 7, x, 150
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
50
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,426*
€ 0,636*
6 Tage
5000
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,477*
€ 0,727*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,472*
€ 0,947*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 1,097*
4 Tage
200
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,967*
€ 1,15073
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.