Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerlinger Doppelseitiges Klebeband Polyester D8367 50mx25mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Gerlinger Doppelseitiges Klebeband Polyester D8367 50mx25mm
Gerlinger Doppelseitiges Klebeband Polyester D8367 50mx25mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p406985
Hersteller:
     GWK
Herst.-Nr.:
     4026359025484
EAN/GTIN:
     4026359025484
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband Polyesterfolie D8367 • Doppelseitig klebende Polyesterfolie mit einem vernetzten Acrylatkleber • Besonders stark „haltend“ • Witterungsbeständig • Für Fenstersprossen, Kabelkanäle, Befestigen von Displays, als Montagehilfe • Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C
Weitere Informationen:
Hersteller:
IKS
Rollenlänge:
50
Farbe:
rot
Grundpreis:
Ja
Länge:
50
Dicke:
0,2 mm
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PES-Klebeband, Polyester-Klebeband, beidseitiges klebeband, Gerlinger, Doppelseitiges, Klebeband, Polyester, D8367, 50mx25mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
27
€ 4,79*
ab € 14,85*
€ 19,80*
3 Tage
32
€ 6,90*
ab € 14,92*
€ 19,84*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,59*
€ 20,36*
2 Tage
32
€ 7,90*
ab € 15,83*
€ 20,94*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 15,98*
€ 21,63*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,36*
€ 24,23
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,16*
€ 21,61
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 17,43*
€ 20,74
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 17,37*
€ 20,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,59*
€ 17,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2918* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.