Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKS Spannfutterpaste 265 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKS Spannfutterpaste 265 1 kg
OKS Spannfutterpaste 265 1 kg
OKS Spannfutterpaste 265 1 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p407027
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     4038127201310
EAN/GTIN:
     4038127201310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpaste
Montagepaste
oks allroundpaste
montagepaste
OKS 265 Spannfutterpaste • Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stoßbelastungen ausgesetzt sind • Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte • Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe • Verhindert Passungsrost • Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H318: Verursacht schwere Augenschäden;H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H315: Verursacht Hautreizungen
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
temperaturbeständig bis:
+110 °C
Grundpreis:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-45 bis +110 °C
Inhalt:
1000 g ml/Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste 1kg, OKS, Spannfutterpaste, 265, 1, kg
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 35,22*
€ 44,61*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,54*
€ 44,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 35,88*
€ 45,32*
€ 3,19*
ab € 36,69*
€ 46,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,02*
€ 63,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,15*
€ 73,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,57*
€ 62,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.