| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p407113 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4260284681661 EAN/GTIN: 4260284681661 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sprühreiniger Denoban PC 8-500 • Oberflächenreiniger für wasserfeste Möbel, Wände, Böden, Türen, Maschinen, Fahrzeuge und anderen technischen Einrichtungen • Kraftvoller Sprühreiniger mit ausgeprägtem Lösevermögen für alle Verschmutzungen • Exzellente Reinigungsergebnisse auf allen Flächen • Ausgezeichnete Emulgierkraft zur Entfernung festhaftender Verschmutzungen • Entfernt Schmutzkrusten,Pigmente, Nikotin, Gehspuren, Etiketten-, Leimreste, Klebstoffe, Harze, Graffiti-Spraylacke, wasserunlösliche Filzstift-, Bleistift-, Kugelschreiber-, Kopier- und Stempelfarben, Tinten etc. Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H319: Verursacht schwere Augenreizung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | Hersteller: | Neutrale Produktlinie | Ausführung: | 1-l-Sprühflasche | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 1 l | Gebinde: | Zerstäuber |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Multireiniger, Reinigungsschaum, Reinigungsspray, Schaumreiniger, Schnellreiniger, Sprühreiniger, Vielzweckspray, industriereiniger 1000 ml, industriereiniger, NOVADUR, Denoban, PC, 8-500, Oberflä.Sprühreiniger, 1000ml |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,77* | € 17,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,78* | € 17,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,50* | € 17,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,56* | € 18,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | 8 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13,86* | € 18,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück | Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 140,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|