| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407217 Herst.-Nr.: 4000372000178 EAN/GTIN: 4000372000178 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Hornmehl Organischer N-Dünger 14 Unter Verwendung von tierischen Nebenprodukten (Kat. 3 gemäß VO [EG] Nr. 1069/2009). 14 % Gesamtstickstoff. • Organischer Stickstoffdünger • Schnelle Nährstoffverfügbarkeit durch die Mahlfeinheit • Durch organische Bindung geringe Gefahr der Stickstoffauswaschung • Wirkt bodenverbessernd sowie humusbildend • Für alle Gartenkulturen geeignet Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: 50–100 g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Reichweite: | 20 m² | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,10* | € 4,29* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,28* | € 4,87* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,61* | € 5,31* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,59* | € 5,31* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,43* | € 5,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|