| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p407219 Herst.-Nr.: 4012338731316 EAN/GTIN: 4012338731316 |
| | |
|
| | |
| Gärtner's Rinderdung 2,5 % P2O5 Gesamtphosphat, 2,4 % Stickstoff, 3,1 % Kalium • Düngerform: Pellets • Organischer Wirtschaftsdünger mit Langzeitwirkung • Der reine Stalldung ist durch die Pelletierung geruchsneutral und sorgt für eine anhaltende, gleichmäßige Nährstoffversorgung Anwendung: März bis Oktober Aufwandmenge: 100–250 g/m² Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12,5 kg | Reichweite: | 100 m² | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,90* | ab € 10,21* | € 13,56* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | Frei Haus | ab € 10,19* | € 13,95* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,37* | € 14,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,67* | € 16,25* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,53* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 12,5 Kilogramm (ab € 0,9224* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|