Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab grün 6 x 1050 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflechtspannstab grün 6 x 1050 mm
Geflechtspannstab grün 6 x 1050 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p407223
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514912840
EAN/GTIN:
     4013514912840
Suchbegriffe:
Spannstäbe
spannstäbe
Geflechtspannstab

Aus verzinktem Draht, grün, mit Endkappen.
Verpackung: 25 Stück im Karton.

Weitere Informationen:
Material:
Draht
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Abmessung:
6 x 1050
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Geflechspannstab, Drahthandelserzeugnisse, Geflechtspannstab
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,91*
€ 2,67*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 14,87*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,53*
€ 15,01*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 17,03*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 13,35*
€ 18,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,03*
€ 20,2657
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 13,35*
€ 15,8865
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.