Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geflechtspannstab grün 6 x 2050 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geflechtspannstab grün 6 x 2050 mm
Geflechtspannstab grün 6 x 2050 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p407226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4013514912888
EAN/GTIN:
     4013514912888
Suchbegriffe:
Spannstäbe
spannstäbe
Geflechtspannstab

Aus verzinktem Draht, grün, mit Endkappen.
Verpackung: 25 Stück im Karton.

Weitere Informationen:
Material:
Draht
Oberfläche:
verzinkt
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Abmessung:
6 x 2050
Farbe:
grün
Weitere Suchbegriffe: Geflechspannstab, Drahthandelserzeugnisse, Geflechtspannstab
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,12*
€ 5,66*
8 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,14*
€ 23,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 35,99*
ab € 24,10*
€ 33,03*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 24,90*
€ 34,15*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 105,30*
€ 133,72*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 133,72*
€ 159,1268
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,66*
€ 149,5354
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,17*
€ 141,8123
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 117,49*
€ 139,8131
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 109,78*
€ 130,6382
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 105,30*
€ 125,307
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.