| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4158848 Herst.-Nr.: 4007591724496 EAN/GTIN: 4007591724496 |
| | |
|
| | |
| Alleskönner INNEN Champion - Leichtspachtelmasse Premium-Leichtspachtelmasse zum Ausbessern von Rissen und Löchern (2 mm bis 10 cm Tiefe) an Decken, Wänden, Hartschaumplatten /-leisten, maßhaltigen Holzbauteilen wie Türen und Fenster, lackierten Holzflächen, Gipskartonplatten, Faserzementplatten im Innenbereich. Nicht geeignet für den Unterwasserbereich oder für Bereiche mit länger andauerndem Wasserkontakt. Nicht für Beschädigungen im Fußbodenbereich verwenden –das Material ist nicht trittfest. • Eigenschaften: • Leicht zu verarbeiten • Universelle Anwendung im Innenbereich • Füllt Risse und Löcher von 2 mm bis 10 cm Tiefe • Enthält Micro-Glass-Bubbles –somit kein Schrumpfen • Gute Modelliereigenschaften • Glatte Oberfläche ohne Schleifen • Bohr- und schraubfest • Überstreichbar mit allen handelsüblichen Farben und Lacken • Extra weißer Farbton • Für innen • Verarbeitungstemperatur Ab +10°C, ideal sind +15-21°C • Trockenzeit Oberflächentrocken nach ca. 30 Min., Durchtrocknung nach ca. 2 Std./cm Schichtstärke, je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchtigkeit können zu einer Trocknungsverzögerung führen. Bohren und Schrauben ist erst nach vollständiger Durchhärtung möglich, d.h. bei hohen Schichtstärken nach ca. 1-2 Tagen Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält C(M)IT/MIT(3:1) und 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 200 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: molto, Fertigspachtel, innen,, 200, ml,, Champion, |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 5,05* | € 6,90* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,00* | € 7,32* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,29* | € 7,62* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,37* | € 7,89* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,72* | € 8,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 82,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|