Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG T-Steckverbinder T-ST 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG T-Steckverbinder T-ST 8 mm
ELMAG T-Steckverbinder T-ST 8 mm
ELMAG T-Steckverbinder T-ST 8 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p452987
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     11777
EAN/GTIN:
     9004853117770
Suchbegriffe:
ELMAG
T-Steckverbinder
T-ST
8
Entdecken Sie das Druckluft-Verrohrungssystem von ELMAG - nie war es einfacher, eine professionelle Druckluftversorgung systematisch aufzubauen.

Plug-and-Play

Systemerweiterung durch einfaches Zusammenstecken:- Rohr ablängen- Entgraten- Zusammenstecken- Fertig

  • Rasche Installation ohne Sonderwerkzeuge - einfaches Zusammenstecken genügt
  • Kein Gewindeschneiden
  • Kein zusätzliches Dichtungsmittel
  • Glatte Innenflächen, sehr gute Durchflussseigenschaften
  • Ideal für Druckluft, Flüssigkeiten und Vakuum
  • Flexibles Baukastensystem für Rohrdurchmesser 15 - 28 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Weitere Suchbegriffe: mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.