Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Fertigungsmesstechnik
>
Skalenmessinstrumente
>
Bandmaß
>
Glasfaser-Bandmaß
>
Artikel
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 50 m, Stahlband, metrische Skala
Menge:
Stück
Produktinformationen:
STABILA
Lager 5417
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5417S-p4530882
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
19667
EAN/GTIN:
4005069196677
Suchbegriffe:
Glasfaser-Bandmaß
Rahmenbandmaß
Rahmenmaßband
Rahmenrollbandmaß
Stabila Rahmenbandmaß LBM 1000, 50 m, Stahlband, metrische Skala
LBM 1000 - Flexibel einsetzbar dank Universalhaken
Robustes Y-Rahmenbandmaß mit metrischer Skala aus
PC/ABS-Kunststoff schützt das Band vor harten Schlägen.
Ergonomischer Softgrip-Handgriff für optimale Handhabung.
STABILA CRANK CHANGE – einfacher Wechsel der Kurbel von
Rechts- auf Linkshänderbetrieb.
Cleverer Kunststoffring: einfaches Hinzurechnen zur gemessenen
Länge – 2 cm zwischen Nullpunkt und Nagelkerbe, 5 cm zwischen
Nullpunkt und Ringanfang.
Nullpunkt ist am Anfang des Bandbeschlages.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stabila
Ausführung:
LBM 1000
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
50000
Bandlänge:
50 m
... >
Längenmessgerät, Höhenmessgerät
>
Bandmaß
>
Rahmenbandmaß
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbandmaß
,
Stahlmaßband
,
rahmenbandmaß 50 m stahl
,
glasfaser-bandmaß 50m
,
glasfaser bandmaß
,
Stabila
,
LBM
,
1000,
,
50
,
m,
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 38,31*
€ 49,45*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,53*
€ 49,75*
Lager 1498
1 Tag
8
1
€ 5,45*
ab € 40,17*
€ 50,16*
Lager 2478
1 Tag
8
2
Frei Haus
ab € 40,48*
€ 50,27*
Lager 1736
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 44,37*
€ 54,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 5417
Versand:
Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 5417
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 FIBREGLASS, 30 m, Glasfaser-Messband mit metrischer Skala und Knickschutz, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Messgeräte
19662
ab € 25,94*
Ähnlich
STABILA Rahmenbandmaß LBM 1000 STEEL, 30 m, Stahl-Messband mit metrischer Skala und NYLON-WRAP-Ummantelung, Universalhaken, bruchsicherer Rahmen, MID-Genauigkeit
STABILA Messgeräte
19664
ab € 29,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen