Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p4530926 Herst.-Nr.: 19580 EAN/GTIN: 4005069195809 |
| |
|
| | |
| Stabila Taschenbandmaß BM 100, 8 m (26'), cm/inch Skala
BM 100 - Kompakt, leicht, zuverlässig Kompaktes Gehäuse Bruchsicheres ABS-Gehäuse mit stoßabsorbierendem Softgrip-Mantel. Schieberbremse zum kontrollierten Stoppen und Fixieren des Bandes. Verchromter Metall-Clip zur einfachen Befestigung am Gürtel. Im Gehäuse integrierte Öse zum Anbringen einer Handschlaufe. Widerstandsfähige Lackierung zum Schutz der Skala. Verstärkung des Bandanfangs mit einer Metallplatte. Beweglicher Anfangshaken für exakte Messungen. Integrierte Nagelöse im Haken verhindert das Abrutschen des Bandes. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 360 | Ausführung: | BM 100 | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Mit Feststellbremse: | Ja | Max. Messbereich: | 8000 | Genauigkeitsklasse: | EG-Klasse II | Hersteller: | Stabila | Bandbreite: | 4,7 mm | Bandlänge: | 8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stabila, BM, 100,, 8, m |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,95* | € 13,05* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 9,20* | € 13,74* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | € 6,95* | ab € 9,95* | € 14,37* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 12,51* | € 16,35* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 18,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|