Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454541 Herst.-Nr.: 55283 EAN/GTIN: 9004853552830 |
| |
|
| | |
| - Massekabel 35 mm²
- Stecker Ø 13 mm, 35/50 mm²
Weitere Informationen: | | Stecker: | 35-50 | Ausführung: | Massekabel | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, 35qmm,, 3, Meter,, SteckerØ |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 64,78* | € 84,72* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,14* | € 85,45* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,75* | € 92,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 112,41* | € 139,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 21,59334* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|