Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Einbaubuchse, 35/50/70 mm2, für Zapfen-Ø 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Einbaubuchse, 35/50/70 mm2, für Zapfen-Ø 13 mm
ELMAG Einbaubuchse, 35/50/70 mm2, für Zapfen-Ø 13 mm
ELMAG Einbaubuchse, 35/50/70 mm2, für Zapfen-Ø 13 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p454572
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55325
EAN/GTIN:
     9004853553257
Suchbegriffe:
ELMAG
Einbaubuchse,
35/50/70
mm2,
  • Für Schweißgeräte
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
ELMAG
Weitere Suchbegriffe: für, Zapfen-Ø
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 13,19*
6 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 18,09*
4 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 14,07*
€ 19,78*
5 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 20,71*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.