Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Spannhülse Standard 2,0 mm, L=50 mm, für SR & SRC 17/18/26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Spannhülse Standard 2,0 mm, L=50 mm, für SR & SRC 17/18/26
ELMAG Spannhülse Standard 2,0 mm, L=50 mm, für SR & SRC 17/18/26
ELMAG Spannhülse Standard 2,0 mm, L=50 mm, für SR & SRC 17/18/26
Artikel-Nr.:
     5417S-p454693
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55631
EAN/GTIN:
     9004853556319
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
wig-spannhülse 2,0 mm
spannhülsen wig-schweißen
ELMAG Spannhülse 2,0 mm, L=50 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Spannhülse, Standard, 2,0, mm,, L=50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,06*
3 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 21,90*
ab € 1,46*
€ 2,15*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,27*
€ 2,29*
6 Tage
10
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,49*
5 Tage
10
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 14,86*
€ 21,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.