Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
ELMAG Wolfram-Elektrode Type 'E-WC 20', 'grau', 2,4 x 175 mm - Universal, W 98% + 2% CeO2
Artikel-Nr.:
     5417S-p454714
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55654
EAN/GTIN:
     9004853556548
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden grau 2,4mm
wolframelektroden grau
wolframelektroden
Wolframelektroden - mit Ausnahme von Reinelektroden - sind mit Oxidzusätzen dotiert, um ein leichtes Zünden desLichbogens zu erreichen und die Strom- und Temperatur- belastbarkeit zu erhöhen. Als Ersatz für die noch häufigverwendeten, schwach radioaktiven Elektroden aufThoriumbasis werden strahlungsfreie Elektroden mit Cerdioxid, Lanthanoxid und Mischoxid empfohlen.

  • WIG-Wolfram-Elektroden WC 20Kennfarbe grau, 2 % CerdioxidStromart DC/AC. Strahlungsfreie Standard-elektrode für das Gleichstromschweißenvon Stahl, Edelstahl, Kupfer, Siliziumbronze,Titan und Nickel. Gutes Zündverhalten,sehr gute Lichtbogenstabilität, hoheBelastbarkeit und Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Elmag
Länge:
175
Durchmesser:
2,4
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Zündeigenschaften:
I
Lichtbogen:
II
Zusatzoxid:
Cerdioxid 1.80 - 2.20 %
Standzeit:
II
Kennfarbe:
grau
Inhalt [Stück / VPE]:
1
Stromart:
DC II / AC I
Belastbarkeit:
II
Typ:
WC20
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, Wolfram-Elektrode, Type, 'E-WC, 20',, 'grau',
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.