Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-BR10 e5, 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.), Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELMAG Schweißelektroden MT-BR10 e5, 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.), Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a
ELMAG Schweißelektroden MT-BR10 e5, 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.), Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a
ELMAG Schweißelektroden MT-BR10 e5, 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.), Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a
ELMAG Schweißelektroden MT-BR10 e5, 3,2x350mm (ca. 122 Stk./ 4 kg./Pkg.), Nachfolgetype zu OK 48.00, PH 35S/e5 ung PH 36S/e5a
Artikel-Nr.:
     5417S-p454756
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55728
EAN/GTIN:
     9004853557286
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Basisch dick umhüllte Elektrode mit idealer Eignung für das Schweißen in Zwangspositionen. Wasserstoffkontrolliertes, alterungsbeständiges Schweißgut. Kaltzäh bis - 40 °C. Gute Zündbarkeit und gute Verschweißbarkeit. Für das Wurzelschweißen Elektrode am Minuspol anschließen. Dadurch entsteht ein gut gerichteter, stabiler Lichtbogen und ein optimal kontrollierbarer, feintropfiger Werkstoffübergang für die Wurzelmodellierung. NormbezeichnungEN 499 - E 42 2 B 12 H 10Zulassungen TÜV, DB, UDT, CEStromart Gleichstrom Pluspol (= +)Wechselstrom (~)Rücktrocknung 2 h bei 300 - 350 °CWerkstoffe:P 310 GH, S 355 M, S 315 MC, E 355, P 355 M, P 355 NB,P 355 NH, P 355 N, P 355 QH, P 355 MC, S 355 N, E 360,L 360 MB, L 360 NB, L 360 QB, B 500 G3, B 500 N, C 22 E, C 22

MT-BR10e5 für feintropfiges Schweißen in Zwangspositionen

Weitere Informationen:
Länge:
350
Durchmesser:
3,2
Norm:
EN 499
Gewicht:
4
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Dehngrenze bei 0,2:
470
Art der Legierung:
niedrig-/mittellegierte SE
Zugfestigkeit:
530
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
Elmag
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, ELMAG, MT-BR10, e5,, 3,2x350mm, (ca.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 43,25*
€ 59,23*
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,54*
€ 59,65*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 67,12*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 78,49*
€ 99,75*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,23*
€ 70,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,06*
€ 65,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
1 Stück enthält 4 Kilogramm (ab € 10,8125* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.