Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB
ELMAG Schweißelektroden MT-RR6 et, 3,2x350mm (20 Stk./ Pkg.) - SB
Artikel-Nr.:
     5417S-p454763
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55735
EAN/GTIN:
     9004853557354
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Dick umhüllte Rutil-Stabelektrode für sehr feinschuppige und saubere Schweißnähte / flache Hohlkehlnähte. Gute Zündbarkeit, nachgewiesene Wurzelschweißbarkeit, sehr gute Verschweißbarkeit in fast allen Schweißpositionen, selbstabhebende Schlacke. Auch für verzinkte oder geprimerte Stähle anwendbar, verzinkte Bleche bis 2,5 mm auch in fallender Position. Mit 230 V Wechselstromtrafos und bei 42 V Schutzspannung verschweißbar. NormbezeichnungEN 499 - E 42 0 RR 12Zulassungen TÜV, DB, UDT, CEStromart Gleichstrom Minuspol (= -)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, bei max. 150 °CWerkstoffe:P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO, S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB, L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB, P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH, P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N

MT-RR6et für perfekte Schweißnahtzeichnung

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Grundpreis:
Nein
Gewicht:
0,5
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, ELMAG, MT-RR6, et,, 3,2x350mm, (20
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 27,01*
5 Tage
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 20,59*
€ 29,03*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 22,61*
€ 36,56*
6 Tage
3
pro Packung
€ 6,99*
ab € 28,04*
€ 37,63*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.