Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 4,0x450mm (ca. 88 Stk./ 6kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 4,0x450mm (ca. 88 Stk./ 6kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 4,0x450mm (ca. 88 Stk./ 6kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 4,0x450mm (ca. 88 Stk./ 6kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 4,0x450mm (ca. 88 Stk./ 6kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
Artikel-Nr.:
     5417S-p454769
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55744
EAN/GTIN:
     9004853557446
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 4,0x450mm
schweißelektroden
Basisch umhüllte Elektrode aus Chrom-Siliziumstahl für das Schweißen zähharter, abriebfester Auftragungen auf Maschinenteile aus Baustahl, Stahlguss und Mangan-Hartstahl.Beispiele: Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Nocken, Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Spannbacken, Prallbacken, Mischerarme, Ambosse ...Rissempfindliche Werkstoffe auf 200 bis 300 °C vorwärmen. Bei sehr rissempfindlichem Werkstoff Zwischenlage schweißen. Schweißgut schmied- und härtbar.NormbezeichnungDIN 8555 - E 6 - UM - 60Werkstoffnummer 1.4718Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 300 °C

MT-600Bdu (1.4718) für zähharte Auftragungen auf Maschinenteile

Weitere Informationen:
Typ:
MT-600B / du600
Länge:
450
Durchmesser:
4
Norm:
EN 499
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Art der Legierung:
hochlegierte SE
Grundpreis:
Ja
Inhalt [Stück / VPE]:
88
Hersteller:
Elmag
Weitere Suchbegriffe: ELMAG, MT-600B, /, du600,, 4,0x450mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 102,16*
€ 129,49*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,77*
€ 130,68*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,17*
€ 137,29*
6 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 192,68*
€ 234,42*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,49*
€ 154,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,69*
€ 143,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,35*
€ 136,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,16*
€ 121,57
pro Stück
1 Stück enthält 6 Kilogramm (ab € 17,02667* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.