Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p454770 Herst.-Nr.: 55746 EAN/GTIN: 9004853557460 |
| |
|
| | |
| Mitteldick umhüllte Rutilzellulose-Stabelektrode für alle Schweißpositionen, speziell für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung.Scharfer Lichtbogen, ermöglicht das Schweißen von geprimertem,verzinktem, angerostetem und verzundertem Stahl. Auch mit 220-Volt-Geräten und bei 42 Volt Schutzspannung verschweißbar.NormbezeichnungEN 499 - E 38 0 RC 11Zulassungen TÜV, UDT, CEStromart Gleichstrom Minuspol (= -)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, 1 - 2 h bei 90 °CWerkstoffe:P 235 GH, P 235 G1 TH, S 235 jR, S 235 jRG2, S 235 jO, S 235 j2 G3, P 235 T1, P 235 T2, GP 240 GH, L 245 NB, L 245 MB, P 245 NB, P 255 G1 TH, P 2565 GH, P 265 NB, P 275 T1, P 275 T2, S 275 jR, L 290 NB, L 290 MB, P 295 GH, P 310 NB, P 355 NB, P 355 T1, P 355 T2, S 355 j2 G3, B 420 N Tech-Info: Einbrandtiefe Der Einbrand soll tief sein, die Schweißnaht darf aber nicht durchsacken, sondern soll etwa zu gleichen Teilen ober und unter der Werkstoffoberfläche liegen. Ausnahme: Auftragschweißen, mit einem Verhältnis von ca. 1/3 Einbrand und 2/3 Werkstoffüberstand.Ursache für einen zu tief geratenen Einbrand bzw. für ein Durchsacken der Schweißnaht ist in der Regel die Einstellung eines zu hohen Schweißstroms. Gleichzeitig sind eine verstärkte Porenbildung an der Schweißnahtoberfläche und viele Schweißspritzer entlang der Schweißnaht erkennbar. MT-RC3 blau für Heft-, Montage- und Fallnahtschweißung Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Schweiß- und Löttechnik | Grundpreis: | Nein | Gewicht: | 0,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ELMAG, MT-RC3, blau,, 2,5x350mm, (20 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,08* | € 17,64* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,11* | € 19,92* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,34* | € 20,39* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 18,93* | € 27,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|