Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
ELMAG Schweißelektroden MT-600B / du600, 3,2x350mm (20 Stk./ 0,71kg. Pkg.), Nachfolgetype zu OK 83.65, PH 600B/du60
Artikel-Nr.:
     5417S-p454772
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55754
EAN/GTIN:
     9004853557545
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektrode 3,2x350
schweißelektroden
Basisch umhüllte Elektrode aus Chrom-Siliziumstahl für das Schweißen zähharter, abriebfester Auftragungen auf Maschinenteile aus Baustahl, Stahlguss und Mangan-Hartstahl.Beispiele: Rollen, Laufflächen, Raupenketten, Laufräder, Nocken, Baggerteile, Förderschnecken, Walzenbrecher, Schlaghämmer, Spannbacken, Prallbacken, Mischerarme, Ambosse ...Rissempfindliche Werkstoffe auf 200 bis 300 °C vorwärmen. Bei sehr rissempfindlichem Werkstoff Zwischenlage schweißen. Schweißgut schmied- und härtbar.NormbezeichnungDIN 8555 - E 6 - UM - 60Werkstoffnummer 1.4718Stromart Gleichstrom Pluspol (= +)Wechselstrom (~)Rücktrocknung Falls erforderlich, bis 300 °C

MT-600Bdu (1.4718) für zähharte Auftragungen auf Maschinenteile

Weitere Informationen:
Typ:
MT-600B / du600
Länge:
350
Durchmesser:
3,2
Norm:
EN 499
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Art der Legierung:
hochlegierte SE
Grundpreis:
Ja
Inhalt [Stück / VPE]:
20
Hersteller:
Elmag
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode 3,2x35, ELMAG, MT-600B, /, du600,, 3,2x350mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 42,06*
€ 57,55*
5 Tage
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 43,66*
€ 58,04*
7 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,70*
€ 65,85*
6 Tage
4
pro Packung
€ 6,99*
ab € 73,52*
€ 92,78*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.