Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELMAG Schweißelektroden MT-Ni / gn, 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.), Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ELMAG Schweißelektroden MT-Ni / gn, 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.), Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn
ELMAG Schweißelektroden MT-Ni / gn, 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.), Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn
ELMAG Schweißelektroden MT-Ni / gn, 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.), Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn
ELMAG Schweißelektroden MT-Ni / gn, 2,5x350mm (ca. 250 Stk. / 5,00 kg /Pkg.), Nachfolgetype zu OK 92.18/gn & PH 801/gn
Artikel-Nr.:
     5417S-p454784
Hersteller:
     ELMAG
Herst.-Nr.:
     55773
EAN/GTIN:
     9004853557736
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
schweißelektroden 2,5x350
schweißelektroden
Basisch-graphitisch umhüllte Reinnickel-Elektrode, universell verwendbar an Gusseisen mit Lamellengraphit, DIN 1691, z.B.GG 10 bis GG 35, und an Temperguss weiß und schwarz, DIN 1692. Nach dem Schweißen von kurzen Schweißraupen (30 - 50 mm), Raupen sofort abhämmern, um Spannungen abzubauen.Mit Gleichstrom Minuspol: Pulsierender Lichtbogen mit tiefem Einbrand, gute Flankenbildung und flache Schweißnähte.Mit Gleichstrom Pluspol: Höhere Schweißgeschwindigkeit, geringer Einbrand, hohe Nähte.NormbezeichnungDIN 8573 - E Ni - B G 1Werkstoffnummer 2.4155Stromart Gleichstrom Minuspol (= -) Gleichstrom Pluspol (= +) Wechselstrom (~)

MT-Nign (2.4155) für Reparaturschweißungen von Gusseisen

Weitere Informationen:
Länge:
350
Durchmesser:
2,5
Norm:
EN 499
Gewicht:
5
Auswertungsgruppe:
Schweiß- und Löttechnik
Dehngrenze bei 0,2:
210
Art der Legierung:
hochlegierte SE
Zugfestigkeit:
440
Grundpreis:
Ja
Inhalt [Stück / VPE]:
250
Hersteller:
Elmag
Weitere Suchbegriffe: stabelektrode ø2,5 x 300mm, ELMAG, MT-Ni, /, gn,, 2,5x350mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 427,16*
€ 500,02*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 423,91*
€ 500,03*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 425,78*
€ 501,80*
6 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 702,99*
€ 802,73*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,03*
€ 595,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,81*
€ 578,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,22*
€ 528,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,05*
€ 520,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,91*
€ 504,45
pro Stück
1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 84,782* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.