Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p457197 Herst.-Nr.: 88721 EAN/GTIN: 9004853887215 |
| |
|
| | |
| Superpraktischer, hochpräziser Standard-Messschieber mit Digitalanzeige - Messbereich 0 - 206 mm / 8 1/8 Zoll
- Wiederholgenauigkeit 0,01 mm / 0,0005 Zoll
- Maßeinheiten mm/Zoll umschaltbar
- Reset auf 0 in jeder Position möglich (Negativwertmessung)
- 4 Messfunktionen: Außen-, Innen-, Tiefen- und Stufenmessung
- Mit Kreuzspitzen, Tiefenmaß und Feststellschraube
- Rostfreier Werkzeugstahl gehärtet, feingeschliffen und verchromt
- Schlagfestes Aluminiumgehäuse, rückseits Bediensymbole
- Gut ablesbare Skalen matt verchromt
- Sehr gut ablesbare Digitalanzeige
- Hochpräzise auch bei Schnellverstellung, bequemes Handling
- Messschienenbreite 16 mm, Messschenkellänge 40 bzw. 50 mm
- Mit Lithium-Reservebatterie 3 Volt CR 2032 und Schraubendreher
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 200 | Ausführung: | digital | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Produktart: | Präzisions-Messschieber | Hersteller: | ELMAG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 59,09* | € 77,56* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,23* | € 78,26* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 62,17* | € 79,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,26* | € 85,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,16* | € 91,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|