Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher PDC-Connector, 53 cm, 70 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Rasenmäher PDC-Connector, 53 cm, 70 l
Makita Akku-Rasenmäher PDC-Connector, 53 cm, 70 l
Makita Akku-Rasenmäher PDC-Connector, 53 cm, 70 l
Artikel-Nr.:
     5417S-p4853473
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381742184
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Leistungsstarker 36V Akku-Rasenmäher. Zum Schneiden, Sammeln und Mulchen großer Rasenflächen

- Mit Sanftanlauf
- Verstellbare Drehzahl
- Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Leistung unter Last
- Mit Motorbremse
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Garten- und Landschaftsbau
Grundpreis:
Nein
Gewicht mit Akkupack:
49,5
max. Schnitthöhe:
20
Hersteller:
Makita
Schneidsystem:
Sichelmesser
Volumen Fangeinrichtung:
70 l
Schnittbreite:
53 cm
Akkuspannung:
36 V
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita, PDC-Connector,, 53, cm,, 70
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 799,23*
€ 892,23*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 859,59*
€ 960,34*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 896,63*
€ 1.001,28*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 978,98*
€ 1.095,91*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.047,15*
€ 1.165,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,91*
€ 1.304,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.095,47*
€ 1.303,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,01*
€ 1.228,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.005,18*
€ 1.196,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 978,98*
€ 1.164,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.