Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Laserliner Kreuzlinien-Laser SmartCross-Laser
Artikel-Nr.:
     5417S-p486214
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.115A
EAN/GTIN:
     4021563684533
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
Laserliner Kreuzlinien-Llaser SmartCross-Laser
Der automatische Kreuzlinien-Laser eignet sich zum genauen Nivellieren von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen, beispielsweise zum Ausrichten von Ständerwerk, Fenstern und Türen. Die Laserlinien sind einzeln schaltbar und das Gerät warnt mit optischen Signalen, wenn es sich außerhalb des Nivellierbereiches befindet. Der integrierte Handempfänger-Modus ermöglicht das Erkennen der Laserlinien mit dem optionalen Laserempfänger bis 30 Metern Reichweite, ideal für alle Innen- und Außenanwendungen. Eine Pendelarretierung sorgt für guten Schutz beim Transport.
- Exaktes horizontales und vertikales Ausrichten von Objekten
- Zusätzliche Neigungsfunktion zum Ausrichten von Schrägen
- Einzeln schaltbare Laserlinien
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet
- Mit integriertem Handempfänger-Modus
- Pendelarretierung für sicheren Transport

Lieferumfang
  • SmartCross-Laser
  • Batterien
  • Weitere Informationen:
    Gewicht:
    260
    Max. Betriebsdauer:
    15
    Spannungsversorgung:
    Batterie
    Maßeinheit:
    mm/m
    Laserklasse:
    2
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Höhe:
    85
    Laser-Farbe:
    rot
    Selbstnivellierbereich +/-:
    ± 5
    Breite:
    55
    Länge:
    75
    Ausführung:
    Linienlaser
    Laserfarbe:
    rot
    Laserdiode/Laserklasse:
    Klasse 2
    Laser-Wellenlänge:
    650 nm
    Typ:
    SmartCross-Laser
    Max. Betriebstemperatur:
    70 °C
    Min. Betriebstemperatur:
    -10 °C
    Selbstnivellierbereich:
    ± 5°
    Hersteller:
    Laserliner
    Arbeitsbereich:
    10 m
    Nivelliergenauigkeit:
    ± 0,5
    Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Laserliner-SmartCross-Laser
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    10
    € 4,90*
    ab € 58,75*
    € 67,86*
    16 Tage
    nicht lagernd
    10
    Frei Haus
    ab € 64,02*
    € 73,09*
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 67,86*
    € 80,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 66,76*
    € 79,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 61,85*
    € 73,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 60,70*
    € 72,23
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 58,75*
    € 69,91
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 678,60* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.