Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Artikel-Nr.:
     5417S-p486229
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     081.118B
EAN/GTIN:
     4021563686995
Suchbegriffe:
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
Linienlaser
kreuzlaser laserliner
Laserliner 360°-Linienlaser SmartLine-Laser 360° Set
Das SmartLine-Laser 360° Set dient der exakten Ausrichtung von Horizontalen, Vertikalen und Neigungen. Das Gerät richtet sich zeitsparend automatisch aus und warnt, wenn es sich außerhalb des Nivellierbereiches befindet. Durch das leichte und robuste Kompaktstativ, die Universalhalterung und den integrierten Handempfänger-Modus ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
- Exaktes horizontales Ausrichten
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Einfaches Ausrichten von Neigungen
- Ideal für deckennahes Arbeiten
- Gerät warnt beim Verlassen des Nivellierbereiches
- Mit integriertem Handempfänger-Modus
- Leichtes und robustes Kompaktstativ 150 cm
- Universalhalterung
- Pendelarretierung für sicheren Transport

Lieferumfang
  • SmartLine-Laser 360
  • Transporttasche
  • RangeXtender 30
  • Kompaktstativ 150 cm inkl. Transporttasche
  • Batterien
  • Weitere Informationen:
    Maßeinheit:
    mm/m
    Auswertungsgruppe:
    Messtechnik und Prüfwerkzeug
    Selbstnivellierbereich +/-:
    ± 5
    Laser-Wellenlänge:
    635 nm
    Typ:
    SmartLine-Laser 360°
    Ausführung:
    Linienlaser
    Laserfarbe:
    rot
    Laserdiode/Laserklasse:
    Klasse 2
    Selbstnivellierbereich:
    ± 5°
    Arbeitsbereich ohne Empfänger:
    10
    Hersteller:
    Laserliner
    Arbeitsbereich:
    30
    Nivelliergenauigkeit:
    ± 0,4
    Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, kreuzlaser 20 m, Laserliner-SmartLine-Laser 360° Bonus Set
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 5417
    € 4,90*
    ab € 151,42*
    € 183,52*
    Frei Haus
    ab € 153,64*
    € 185,19*
    23 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 159,50*
    € 192,49*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 184,29*
    € 224,47*
    € 3,50*
    ab € 192,41*
    € 232,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 5417
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 183,52*
    € 218,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 183,26*
    € 218,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 173,39*
    € 206,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 165,39*
    € 196,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 151,42*
    € 180,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 5417
    Versand: Lager 5417
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,90*
    ab € 20,00*
    € 4,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Voltcraft
    VC-12668760
    ab € 4,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.