Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB
ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB
ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB
ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB
ABUS Test-Spray RWM 125ml B/SB
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p4865184
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     43868
EAN/GTIN:
     4003318438684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Für Funktionstests
Test-Spray zur Überprüfung der Funktionstüchtigkeit von optischen Rauchwarnmeldern.
Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Rauchwarnmelder noch zuverlässig funktioniert? Mit unserem ABUS Test-Spray können Sie die Funktion des Melders überprüfen.
Einfach den Rauchmelder ansprühen und auf den Warnton warten.
Optische Rauchwarnmelder nehmen Rauchpartikel in der Luft wahr.
Diese werden von dem Spray realitätsnah simuliert.
Sollte bei einer Sprühintensität von rund fünf Sekunden keine Alarmierung erfolgen, sollten Sie den Rauchmelder auswechseln.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Grundpreis:
Ja
Hersteller:
ABUS
Farbe:
weiß
Ausführung:
Test-Spray
Gewicht:
156 kg

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ABUS, Test-Spray, RWM, 125ml, B/SB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
pro Flasche
€ 5,90*
ab € 11,57*
€ 16,65*
2 Tage
3
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 12,08*
€ 17,33*
9 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,00*
€ 21,00*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,65*
€ 19,81
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 16,37*
€ 19,48
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 15,46*
€ 18,40
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 14,83*
€ 17,65
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 11,57*
€ 13,77
pro Flasche
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.