| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5417S-p4935639 Herst.-Nr.: 3495881300009 EAN/GTIN: 3495881300009 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Asphaltversiegelung Black Parking • Asphaltversiegelung zur Asphalt- und Betonreparatur • Dichtet perfekt ab und schützt die Oberfläche langfristig • Verlängert die Lebensdauer von Asphaltflächen – verleiht dem Boden ein neues Aussehen • Bildet eine stabile und starke Isolierschicht • Schützt vor UV-Strahlen, eindringendem Wasser, Frost und Temperaturschwankungen • 1 Eimer à 25 kg reicht für ca. 100 m² (ca. 6 Parkplätze) • Einfache Anwendung - direkt aus dem Eimer mittels einer Rolle aufzubringen • Lösemittelfrei Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) (EG-Nr.: 247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrenhinweis: | EUH208 Enthält Gemisch aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) (EG-Nr.: 247-500-7) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (EG-Nr.: 220-239-6) im Verhältnis 3:1 (CAS-Nr.: 55965-84-9). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Grundpreis: | Ja | Inhalt: | 25 kg | Hersteller: | A.M.P.E.R.E. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltasphalt Reparatur, Straßenreperatur, Beton Reparaturmasse, Betonreparatur, Betonreparatursystem, betonreparatur 25kg, asphalt füller, A.M.P.E.R.E., Asphaltversiegelung, Black, Parking, 25kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Eimer | Frei Haus | ab € 363,17* | € 434,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 5417 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,90* | ab € 490,93* | € 577,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 493,31* | € 580,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 4,95* | ab € 496,21* | € 584,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 520,47* | € 607,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 19,6372* pro Kilogramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 5417 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|