| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p498869 Herst.-Nr.: 27085 EAN/GTIN: 4010995270858 |
| |
|
| | |
| maxiflex ist ein universelles, flexibles Leitungssystem für flüssige und gasförmige Medien. Durch seine besondere Gliederkonstruktion und die präzise und exakte Passgenauigkeit der aufeinander abgestimmten Elemente, bietet das maxiflex System maximale Sicherheit in der Anwendung auch bei höheren Anforderungen, bei maximaler Flexibilität. Ein aus der Praxis für die Praxis entwickeltes Düsensortiment gewährleistet ein für nahezu jeden Anwendungsfall optimiertes Anströmungsergebnis. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Hersteller: | Wiha | Gesamtgewicht: | 0,04 | Gewicht: | 40 g | max._Laenge_(montiert): | 280 mm | Anzahl_Gelenkstuecke: | 22 Stk. | Serie: | 412 2030 | Herkunftsland: | CH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch-Sortiment, Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment, gelenkschlauch, Wiha, Pack, mit, Gelenkstücken,, montiert,, 1/4" |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,28* | € 16,90* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 11,76* | € 16,96* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 13,03* | € 18,69* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 13,48* | € 19,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,90* | ab € 14,78* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|