Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Kälteschelle FRSK 42-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Fischer Kälteschelle FRSK 42-45
Artikel-Nr.:
     5417S-p5008372
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     560972
EAN/GTIN:
     4048962431032
Suchbegriffe:
Kälterohrschellen
Kälterohrträger
kälterohrschellen
Die Fischer Kälteschelle FRSK mit integrierter Spannbereichsanpassung ist eine zweischraubige Rohrschelle mit Schnellverschluss und Kombi-Anschlussgewinden M8/M10 oder M12/M16. Die Ausführung mit zwei Schrauben unterstützt die optimierte Anpassung an den Rohraußendurchmesser. Die Zweischraubigkeit und das Kombi-Anschlussgewinde erhöht die Flexibilität in der Montage. Damit können Rohrleitungen für die Kälte- und Klimatechnik mit einem Außendurchmesser von 10 - 219 mm und einer Dämmdicke von 13 oder 19 mm installiert werden.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
42-45
Nenngröße:
1 1/4
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
0,20 kN
Anschlussgewinde:
M 8 / M 10
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Länge Dämmmaterial:
72 mm
Dämmstärke:
19
Anzahl:
20
Hersteller:
Fischer
Höhe:
100 mm
Verschlussschraube:
M6
Weitere Suchbegriffe: Fischer, Kälteschelle, FRSK, 42-45
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 10,0855*
€ 12,228*
2 Tage
800
20
€ 6,40*
ab € 10,2395*
€ 12,5195*
1
€ 5,00*
ab € 12,1466*
€ 16,9766*
3 Tage
800
20
Frei Haus
ab € 14,7345*
€ 17,5245*
23 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 19,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 12,228*
€ 14,55132
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,1655*
€ 14,47695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,0855*
€ 12,00175
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 244,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.