Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK


Menge:  Dose  
Produktinformationen:
Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK
Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK
Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK
Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK
Fischer Fassadendübel Korrossionsschutzspray FFK
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417S-p516073
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     511440
EAN/GTIN:
     4048962109856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fassadendübel
Rahmen-Fassadendübel
Grundierungsspray
Korrosionsschutzspray
Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP schützt galvanisch verzinkte Rahmen- und Langschaftdübel entsprechend der bauaufsichtlichen Zulassung für Fassadenverankerungen vor Korrosion. Das nicht tropfende Spray wird nach einer intensiven Durchmischung in einem Abstand von 15 bis 20 cm auf den Dübelkopf aufgesprüht. Die Schutzschicht ist bei + 0 °C nach etwa 3 bis 4 Stunden durchgetrocknet. Das fischer Korrosionsschutzspray FTC-CP ist von - 25 °C bis + 80 °C temperaturbeständig sowie salz- und wasserbeständig. Neben Schrauben für die Befestigung von Fassadenunterkonstruktionen ist das Spray ideal zum Schutz von korrosiven Metallen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS02 | GHS07 | GHS09
GHSSIGNAL:
G
Gefahrenhinweis:
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. | EUH208 Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Korrosionsschutzmittel
Gebinde:
Sprühdose
Grundpreis:
Ja
Inhalt je Dose:
500 ml
passend zu:
Fassadendübelschraube (FUR / SXR / SXS) als Korrosionsschutz
GTIN (EAN-Code):
4048962109856
geeignet für:
bis zu 300 Befestigungspunkte
Inhalt:
500 ml

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: fassadendübel fischer, fassadendübel, Fischer, Korrossionsschutzspray, FFK
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Dose
€ 5,90*
ab € 8,84*
€ 12,92*
2 Tage
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,37*
€ 13,06*
7 Tage
27
pro Stück
€ 5,49*
ab € 9,53*
€ 13,28*
pro Stück
€ 3,19*
ab € 9,60*
€ 13,38*
1 Tag
30
pro Packung
€ 6,40*
ab € 9,73*
€ 13,54*
Menge:  Dose  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 12,92*
€ 15,37
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Dose
ab 25 Dosen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Dose
ab 50 Dosen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Dose
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.