Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Fischer Sprinklerschlaufe FRSL 43
Artikel-Nr.:
     5417S-p516204
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     513303
EAN/GTIN:
     4048962121780
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftungsschelle
Massivrohrschelle
Schraubrohrschellen
Schwerlastschellen
Die hochwertige Fischer Sprinklerschlaufe FRSL mit Nenngröße 1 1/4" ermöglicht die Installation von Sprinklerleitungen nach VdS-Richtlinien. Die VdS-Zulassung gewährleistet eine objektiv geprüfte Sicherheit. Die Reguliermutter als Anschlussmutter ermöglicht eine einfache nachträgliche Höhenjustierung der Leitungen.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Reguliermutter:
Stahl 11 SMnPb 30 nach DIN EN 10087, Werkstoff-Nr. 1.0718
Verzinkung:
sendzimir verzinkt, mind. 8 µm
Blechstärke:
1,8
Werkstoff:
Stahl DX51D nach DIN EN 10346, Werkstoff-Nr. 1.0226 (Z140 N-A-C)
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Beweglich:
Nein
GTIN (EAN-Code):
4048962121780
Gewinde:
M 10 mm
Anschlussgewinde:
M 10
Blechbreite:
10 mm
max. empf. statische Last (zentr. Zug):
2.0 kN
Höhe H:
67 mm
Nenndurchmesser:
1 1/4" Zoll
Weitere Suchbegriffe: Sprinklerschellen, lüftungsschelle fischer, lüftungsschelle, Fischer, Sprinklerschlaufe, FRSL, 43
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,43*
€ 41,855*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,755*
€ 41,895*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 34,04*
€ 44,93*
€ 5,00*
ab € 48,26*
€ 62,33*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 51,69*
€ 66,17*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,855*
€ 49,80745
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,705*
€ 48,43895
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,43*
€ 44,5417
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,01*
€ 42,8519
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,16*
€ 40,6504
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,43*
€ 36,2117
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6086* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.