Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p538991 Herst.-Nr.: 204.5900 EAN/GTIN: 4042146081372 |
| |
|
| | |
| - glattes Aluminium-Rechteckprofil
- leichtes Profilgewicht
- präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
- 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
- 1,8 mm Wandstärke
- mit Aufhängeloch
- Aluminium
Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Messfläche gefräst: | Nein | Anzahl der Messflächen: | 1 | Mit Umschlagmessung: | Nein | Anzahl der Winkellibellen: | 1 | Anzahl der Vertikallibellen: | 1 | Anzahl der Horizontallibellen: | 1 | Mit Griff: | Nein | Typ: | analog | Gewicht: | 760 g | Hersteller: | KS Tools | Messgenauigkeit: | 0,5 mm/m | Mit Magnet: | Nein | Länge: | 100 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 22,53* | € 29,86* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,06* | € 34,02* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,40* | € 35,56* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 27,22* | € 36,42* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,71* | € 41,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|