Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller,schwarz-grau, 3m
Artikel-Nr.:
     5417S-p539165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0131
EAN/GTIN:
     4042146258361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 3mx16mm
taschenbandmass
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit metallischer Bandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,100
Bandbreite:
16
Gewicht:
100
Werkstoff:
Bandstahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Skalierung:
mm
Max. Messbereich:
3000
Art des Gehäuses:
ABS 2-Komponentengehäuse
Hersteller:
KS Tools
Bandlänge:
3 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß 3 meter, KS, Tools, Bandmaß, mit, Feststeller,schwarz-grau,, 3m
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1594
1
€ 19,90*
ab € 6,37*
€ 9,27*
7 Tage
1592
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,66*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,66*
€ 11,72*
26 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,09*
€ 12,33*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 12,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.