Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m
KS Tools Bandmaß mit Feststeller, 10m
Artikel-Nr.:
     5417S-p539169
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0135
EAN/GTIN:
     4042146258408
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 10m
taschenbandmass
  • gelb lackierter, abriebfester und polyamidbeschichteter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit metallischer Bandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • flexibler, knickfester und witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,620
Bandbreite:
30
Gewicht:
620
Werkstoff:
Bandstahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Skalierung:
mm
Max. Messbereich:
10000
Art des Gehäuses:
ABS 2-Komponentengehäuse
Hersteller:
KS Tools
Bandlänge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmaß mm, KS, Tools, Bandmaß, mit, Feststeller,, 10m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
178
€ 19,90*
ab € 17,25*
€ 24,47*
7 Tage
178
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 27,87*
€ 4,00*
ab € 20,40*
€ 29,20*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 20,74*
€ 29,81*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,70*
€ 31,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.