Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Tiefenmessschieber, 0-400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Tiefenmessschieber, 0-400 mm
KS Tools Tiefenmessschieber, 0-400 mm
KS Tools Tiefenmessschieber, 0-400 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p539322
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0576
EAN/GTIN:
     4042146331545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tiefen-Messschieber
Tiefenmessschieber
Tiefenschieblehre
Tiefenschublehre
  • nach DIN 862
  • mit Feststellschraube
  • Nonius beidseitig hochgenau laserskaliert
  • Skalenteilung in schwarz
  • Messschienen in mm-Teilung
  • ganz gehärtet und feinst bearbeitet
  • rostfreier Stahl
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Ausführung:
analog
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Genauigkeit nach DIN 862:
+/- 0,02
Max. Messbereich:
400
Art der Anzeige:
Skale (mechanisch)
Produktart:
Tiefenmessschieber
Messbereich:
0 - 400
Gewicht:
370
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: tiefen messschieber, KS, Tools, Tiefenmessschieber,, 0-400, mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 19,90*
ab € 62,87*
€ 77,37*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 72,16*
€ 88,58*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,96*
€ 93,68*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,70*
€ 94,72*
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,48*
€ 95,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,72*
€ 112,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,69*
€ 106,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,92*
€ 101,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,30*
€ 97,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.