Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Präzisions-Haarlineal, 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS Tools Präzisions-Haarlineal, 600 mm
KS Tools Präzisions-Haarlineal, 600 mm
KS Tools Präzisions-Haarlineal, 600 mm
KS Tools Präzisions-Haarlineal, 600 mm
Artikel-Nr.:
     5417S-p539350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0639
EAN/GTIN:
     4042146332498
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Haarlineal
  • nach DIN 874/00
  • mit Handwärmeschutz
  • Prüffläche genau und feinst geschliffen
  • Ebenheitstoleranzen für höchste Genauigkeit
  • für Kontroll- und Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren
  • gehärtet
  • rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 874/00
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Max. Messbereich:
600
Länge:
600
Hersteller:
KS Tools
Weitere Suchbegriffe: Prüflineal, bürolineal 60cm, flachlineal, inox flachlineal, KS, Tools, Präzisions-Haarlineal,, 600, mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
€ 4,90*
ab € 119,94*
€ 143,66*
7 Tage
35
Frei Haus
ab € 139,07*
€ 163,64*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,32*
€ 164,88*
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 171,41*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 144,41*
€ 171,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,59*
€ 197,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,18*
€ 196,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,77*
€ 190,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.