Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Artikel-Nr.:
     5417S-p5435678
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603663520
EAN/GTIN:
     4057223850710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fliesenlaser
Kreuzlaser
Kreuzlinienlaser
kreuzlaser bosch
Bosch Kreuzlinien-Laser Quigo
Macht Ausrichten einfach richtig
Projiziert gleichzeitig eine horizontale und eine vertikale Laserlinie
Laserlinien sind automatisch gerade, selbst wenn das Werkzeug auf leicht unebener Fläche steht
Einfache und intuitive Bedienung dank des einzelnen Schiebeschalters
Perfekt zum schnellen Ausrichten von Bildern, Regalen, Bordüren, Tapeten oder Fliesen
Einfache, vielseitige Positionierungsmöglichkeiten mit Universalklemme MM2 und Adapterplatte
Batterien 2 x 1,5-V-LR03 (AAA)
Universalklemme MM2 (0 603 692 201)
Schnellmontage-Adapter
Karton
Weitere Informationen:
Länge:
184
Gewicht:
220
Auswertungsgruppe:
Messtechnik und Prüfwerkzeug
Laserklasse:
2
Arbeitsbereich:
10 m
Hersteller:
Bosch
Höhe:
85
Breite:
133
Weitere Suchbegriffe: kreuzlaser, Bosch, Kreuzlinien-Laser, Quigo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 56,15*
€ 72,46*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,66*
€ 78,50*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,61*
€ 85,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.