| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5438793 Herst.-Nr.: 4038127401970 EAN/GTIN: 4038127401970 |
| | |
|
| | |
| OKS 476 Mehrzweckfett • Beständig gegen Kalt- und Heißwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel • Oxidationsbeständig • Verschleißmindernd • Universell einsetzbares Mehrzweckfett für die Lebensmitteltechnik • Für Wälz- und Gleitlager und andere Maschinenelemente Gefahrenhinweise: EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Weitere Informationen: | | Gefahrenhinweis: | EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. | Grundpreis: | Ja | Inhalt ca.: | 1 kg l | Inhalt: | 1kg ml/Kartusche |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wälzlagerfett 1kg dose, oks kugellagerfett, kugellagerfett 1 kg, OKS, Lebensmitt.OKS, 476, 1, kg |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 31,44* | € 37,26* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,17* | € 39,34* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 30,35* | € 39,36* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 30,84* | € 39,94* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 40,73* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 40,73* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|