Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p543938 Herst.-Nr.: 515.1907 EAN/GTIN: 4042146035726 |
| |
|
| | |
| - mit stufenlos ausziehbarer Düse
- Teleskopblasrohr in Länge und Winkel verstellbar 90 - 190 mm / 360°
- ideal zum Säubern und Entfernen von Fremdkörpern
- ergonomischer Handgriff
- regulierbare Luftmenge
- mit Aufhängefunktion
- direkt an Luftkupplung anschließbar
- leicht bedienbar
- rutschsicherer Griff
- inklusive 1/4“ Kupplungsstecker
- ultraleichtes Gehäuse aus robustem Spezial-Kunststoff
Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Gewicht: | 200 | Auswertungsgruppe: | Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik | Luftverbrauch in l/min: | 230 | Aufnahme in Zoll: | 1/4 | Luftverbrauch im Leerlauf: | 230 | Luftbedarf: | 230 | Max. Betriebsdruck: | 6,3 | Hersteller: | KS Tools | Länge: | 405 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 14,45* | € 20,37* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,87* | € 23,28* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,63* | € 23,46* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,81* | € 24,57* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,10* | € 25,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|