| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5439409 Herst.-Nr.: 4063726007186 EAN/GTIN: 4057223879322 |
| |
|
| | |
| Aluminium-Bauwinkel • Aus Leichtmetall • Winkel 90° • Messgenauigkeit 1 mm auf 1 Meter Weitere Informationen: | | Material: | Aluminium | Ausführung: | Bauwinkel | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug | Schenkellänge: | 2000 x 1000 | Breite: | 1000 | Länge: | 2000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fortis, Alu-Bauwinkel, 2000x1000, mmProfil, 80x18, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 49,14* | € 63,06* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,73* | € 76,56* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 39,94* | € 79,90* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 61,67* | € 92,35* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 78,63* | € 97,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|