| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-p5439430 Herst.-Nr.: 4063726007216 EAN/GTIN: 4057223879438 |
| |
|
| | |
| Trapezwinkel • Winkel 45°, 90° und 135° • Pulverbeschichtet • Messgenauigkeit 1 mm auf 1 Meter Weitere Informationen: | | Schenkellänge: | 800 x 400 | Ausführung: | Trapezwinkel | Auswertungsgruppe: | Messtechnik und Prüfwerkzeug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 135G |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,96* | € 64,79* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,95* | € 64,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 52,64* | € 67,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,41* | € 68,58* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 43,46* | € 73,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|